Dadi zigrinati
W-0263 acciaio cl. 10 zinco lamel. argento
DADO-FLG-DENT-10-CH13-(ZFSHL)-M8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filettatura metrica standard
Classe di resistenza 10
Per viti fino alla classe di resistenza 10.9 e viti flangiate e zigrinate con classe di resistenza 100
Superficie
- ZFSHL: Coefficiente di attrito predeterminato tra 0,09 μ e 0,14 μ grazie al rivestimento con particelle lubrificanti integrate 0,09-0,14)
- per M5 zinco-nichel, con passivazione trasparente (P3E) e sigillatura
Esente da cromo esavalente
Conformità alla direttiva UE relativa ai veicoli fuori uso
Resistenza alla corrosione
M5, con (P3E) ca. 600h/≥ M6 ca. 480h/≥ M10 ca. 720 ore di corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Principio di funzionamento delle nervature di bloccaggio
Durante il serraggio, le nervature di bloccaggio fanno rotolare il contromateriale nell'area della superficie di contatto del dado. Ciò provoca una deformazione plastica che indurisce la superficie. Al termine del serraggio non viene riscontrato nessun assestamento significativo. Le nervature di bloccaggio limitano l'entità dell'assestamento del collegamento e quindi riducono la perdita della forza di pretensionamento.
Le resistenze di corrosione specificate sono valide per i test di corrosione in base a DIN EN ISO 9227-NSS (test nebbia salina), nelle prime 24 ore successive al rivestimento nello stato "rivestito", ad es. prima delle operazioni di smistamento, imballaggio, trasporto e/o montaggio. Questi valori possono essere ridotti attraverso gli inevitabili processi di utilizzo e montaggio. Nella maggior parte dei casi, è impossibile un trasferimento delle resistenze di corrosione dal test nebbia salina alle effettive condizioni di montaggio e funzionamento. Nella progettazione di un collegamento, il progettista deve considerare entrambi i materiali combinati, eventuali rivestimenti e le condizioni ambientali durante il funzionamento al momento della selezione di un rivestimento protettivo anticorrosione adatto.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M8 x 1,25 |
Altezza (h1) | 7 mm |
Diametro flangia (dc) | 18,2 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | WN 263 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zinco lamellare, argento |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Alette |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |