Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi zigrinati W-0273, acciaio 10

W-0273 acciaio 10
DADO-FLG/ZIGR-10-CH10-M6

Cod. art. 0273906

EAN 4038898293743

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dadi zigrinati W-0273, acciaio 10

Cod. art. 0273906

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Filettatura metrica standard



Classe di resistenza 10


Per viti fino alla classe di resistenza 10.9 e viti flangiate zigrinate con classe di resistenza 100

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M6 x 1

Altezza (h1)

5,5 mm

Diametro flangia (dc)

14,25 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Normative

WN 273

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Grezzo

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Alette

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio