Dadi zigrinati W-0273, acciaio 10
W-0273 acciaio 10
DADO-FLG/ZIGR-10-CH13-M8
Cod. art. 0273908
EAN 4056808789117
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filettatura metrica standard
Classe di resistenza 10
Per viti fino alla classe di resistenza 10.9 e viti flangiate zigrinate con classe di resistenza 100
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M8 x 1,25 |
Altezza (h1) | 7 mm |
Diametro flangia (dc) | 18,2 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | WN 273 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Grezzo |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Alette |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |