Dadi zigrinati W-0273, acciaio zincato 10
W-0273, acciaio 10 zincato
DADO-FLG/ZIGR-10-(A2K)-M10
Cod. art. 02738910
EAN 4060053552396
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filettatura metrica standard
Classe di resistenza 10
Per viti fino alla classe di resistenza 10.9 e viti flangiate zigrinate con classe di resistenza 100
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M10 x 1,5 |
Altezza (h1) | 8,5 mm |
Diametro flangia (dc) | 21 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch15 |
Normative | WN 273 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zincato |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Alette |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |