Dado Con flangia, sottotesta dentellato
Dado flangiato/dentelato inox A4/80P
Q/DADO-FLG-SELFLOCK-A4/80P-GL627-M10-3.1
Cod. art. 4948610
EAN 4055375981566
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni generali:
Il dado dispone di una funzione autobloccante nella filettatura femmina. È noto come profilo di filettatura modificato ed è costituito da superfici scanalate. Queste superfici scanalate puntano verso la direzione di carico della vite.
Le superfici scanalate hanno un angolo di passo di 30°, che produce un effetto autobloccante nel collegamento.
Caratteristiche tecniche aggiuntive:
- Passivato a norma ISO 16048
- Rivestito con GLEITMO 627
Vantaggi:
- Facilità di installazione
- Elimina gli errori di installazione (come dimenticarsi di bloccare la vite)
- È possibile utilizzare filettature esterne standard (viti) con classe di tolleranza media
- Distribuzione uniforme della sollecitazione su tutte le filettature
- Impedisce il danneggiamento delle filettature
- Soluzione di bloccaggio conveniente in quanto non sono necessarie parti aggiuntive
- Mantiene il precarico senza alcuna limitazione funzionale
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 6923 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 80 |
Superficie | Rivestimento scorrevole |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
Tipo filettatura x diametro nominale | M10 |
Altezza | 10 mm |
Diametro flangia | 21,3 mm |
Azionamento esterno | Ch15 |
Misura angolare | 16,64 mm |