Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado Con flangia, sottotesta dentellato

Dado flangiato/dentelato inox A4/80P
Q/DADO-FLG-SELFLOCK-A4/80P-GL627-M8-3.1

Cod. art. 494868

EAN 4056808425459

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado Con flangia, sottotesta dentellato

Cod. art. 494868

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dado esagonale flangiato e dentellato sottotesta, autobloccante, acciaio inox A4-80 passivato

Informazioni generali:


Il dado dispone di una funzione autobloccante nella filettatura femmina. È noto come profilo di filettatura modificato ed è costituito da superfici scanalate. Queste superfici scanalate puntano verso la direzione di carico della vite.


Le superfici scanalate hanno un angolo di passo di 30°, che produce un effetto autobloccante nel collegamento.



Caratteristiche tecniche aggiuntive:


  • Passivato a norma ISO 16048

  • Rivestito con GLEITMO 627


Vantaggi:


  • Facilità di installazione

  • Elimina gli errori di installazione (come dimenticarsi di bloccare la vite)

  • È possibile utilizzare filettature esterne standard (viti) con classe di tolleranza media

  • Distribuzione uniforme della sollecitazione su tutte le filettature

  • Impedisce il danneggiamento delle filettature

  • Soluzione di bloccaggio conveniente in quanto non sono necessarie parti aggiuntive

  • Mantiene il precarico senza alcuna limitazione funzionale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 6923

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

80

Superficie

Rivestimento scorrevole

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con flangia

Tipo filettatura x diametro nominale

M8

Altezza

8 mm

Diametro flangia

17,5 mm

Azionamento esterno

Ch13

Misura angolare

14,38 mm