Dado a gabbia WN 0381, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), senza anelli d'arresto
WN 0381, acciaio zincato
DADI SCAT.0,7-1,6 DADO 11X11X4,5 M 6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzati come connettori interni per strutture in lamiera
- Installazione efficiente a pressione
- Autoadesivo grazie al supporto del dado in acciaio per molle
- Le variazioni nelle tolleranze di fabbricazione sono compensate durante l'installazione dalla mobilità longitudinale e laterale del dado nel supporto del dado
- Utilizzabile anche in condizioni di installazione difficili o in spazi stretti
- Riutilizzabile
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | WN 381 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Larghezza max (b1) | 13,5 mm |
Lunghezza max (a1) | 14,2 mm |
Altezza (h1) | 8,5 mm |
Spessore materiale min/max | 0,7-1,6 mm |
Larghezza x lunghezza foro punzonato (n) | 9,5 x 9,5 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |