Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado a griffe

Dado a griffe zincato con punta a percussione
DADO-A-GRIFFE-(A2K)-H15X22-M8

Cod. art. 03768 15

EAN 4045727228319

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado a griffe

Cod. art. 03768 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio, zincato, bianco (A2K)
  • Acciaio zincato bianco
Indicazione

Nessun elemento sporgente, ideale per la produzione di mobili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'installazione nel legno e nei materiali legnosi.

Istruzioni

Praticare un foro e inserire il dado nel foro della vite fino a quando non è saldamente posizionato a filo con il legno.

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (h1)

15 mm

Altezza punta a percussione (a1)

8 mm

Larghezza (b1)

22 mm

Diametro foro

10 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato