Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado a griffe

Dado a griffe zincato con punta a percussione
DADO CON GRIFFE ZN M10X 16

Cod. art. 037610 16

EAN 4011231351904

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado a griffe

Cod. art. 037610 16
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
Acciaio, zincato, bianco (A2K)
  • Acciaio zincato bianco
Indicazione

Nessun elemento sporgente, ideale per la produzione di mobili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'installazione nel legno e nei materiali legnosi.

Istruzioni

Praticare un foro e inserire il dado nel foro della vite fino a quando non è saldamente posizionato a filo con il legno.

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (h1)

16 mm

Altezza punta a percussione (a1)

9 mm

Larghezza (b1)

25 mm

Diametro foro

11,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato