Dado a griffe
Dado a griffe zincato con punta a percussione
DADO CON GRIFFE ZN M12X14,5
Cod. art. 037612 14
EAN 4011231351942
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio zincato bianco
Nessun elemento sporgente, ideale per la produzione di mobili.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'installazione nel legno e nei materiali legnosi.
Praticare un foro e inserire il dado nel foro della vite fino a quando non è saldamente posizionato a filo con il legno.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M12 |
Altezza (h1) | 12 mm |
Altezza punta a percussione (a1) | 8 mm |
Larghezza (b1) | 32 mm |
Diametro foro | 15 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |