Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado a griffe

Dado a griffe zincato con punta a percussione
DADO CON GRIFFE ZN M5 X 12

Cod. art. 03765 12

EAN 4011231352178

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado a griffe

Cod. art. 03765 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio, zincato, bianco (A2K)
  • Acciaio zincato bianco
Indicazione

Nessun elemento sporgente, ideale per la produzione di mobili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'installazione nel legno e nei materiali legnosi.

Istruzioni

Praticare un foro e inserire il dado nel foro della vite fino a quando non è saldamente posizionato a filo con il legno.

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M5

Altezza (h1)

12 mm

Altezza punta a percussione (a1)

5,5 mm

Larghezza (b1)

17 mm

Diametro foro

6,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato