Dado ad alette, con spigoli (forma americana) Acciaio inox A4
Simile a DIN 314, acciaio inossidabile A4
DADI AD ALETTE DIN 315 INOX A4 M 5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN Simile a 314 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Forma | Forma americana |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Altezza aletta (h1) | 10 mm |
Larghezza aletta su dado (e1) | 22 mm |
Spessore aletta | 2 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |