Dado ad alette, con spigoli (forma americana)
Simile DIN 314 acciaio zincato
DADI AD ALETTE ZN M 6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN Simile a 314 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Forma | Forma americana |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza aletta (h1) | 12 mm |
Larghezza aletta su dado (e1) | 26 mm |
Spessore aletta | 3 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |