Dado ad alette arrotondate (forma tedesca) DIN 315, ghisa malleabile, zincata, passivata bianco (A2K)
DIN 315, ghisa malleabile zincata
DADI AD ALETTE DIN 315 ZN B. M 4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Altezza aletta (h1) | 9,5 mm |
Larghezza aletta su dado (e1) | 20 mm |
Normative | DIN 315 |
Forma | Tipo tedesco |
Materiale | Ghisa malleabile |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |