Dado ad alette, tonde (forma tedesca) DIN 315, acciaio inox A2
Acciaio inossidabile A2 DIN 315
DADO-AD-ALETTE-DIN315-A2-M8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza aletta (h1) | 19 mm |
Larghezza aletta su dado (e1) | 39 mm |
Normative | DIN 315 |
Forma | Tipo tedesco |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |