Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado ad alette, tonde (forma tedesca)

DIN 315 polyamide 6.6 nature
NUT-WING-DIN315-PA6.6-M5

Cod. art. 034045

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Dado ad alette, tonde (forma tedesca)

Cod. art. 034045

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x500 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 315, poliammide 6.6 naturale

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M5

Altezza aletta (h1)

12 mm

Larghezza aletta su dado (e1)

26 mm

Materiale

Poliammide - PA

Superficie

Grezzo

Forma

Tipo tedesco

Diametro esterno (d1)

11 mm

Spessore aletta (g)

2 mm

Passo

0,8 mm

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche