Dado autoagganciante WN 387, acciaio inox A2
WN 387 acciaio inossidabile A2
DADO-AUTOAGGANCIANTE-A2-M3
Cod. art. 038700013
EAN 4066782425666
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per il montaggio su lamiere sottili
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M3 |
Diametro collare esterno (d1) | 4,7 mm |
Profondità di posa (k1) | 0,9 mm |
Altezza (h1) | 3 mm |
Diametro interno collare | 4,5 mm |
Normative | WN 387 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Guida per diametro foro | 4,5 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |