Dado autoagganciante WN 387, acciaio inox A2
WN 387 acciaio inossidabile A2
DADO-AUTOAGGANCIANTE-A2-M6
Cod. art. 038700016
EAN 4065232082053
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per il montaggio su lamiere sottili
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Diametro collare esterno (d1) | 8,3 mm |
Profondità di posa (k1) | 0,9 mm |
Altezza (h1) | 5 mm |
Diametro interno collare | 8 mm |
Normative | WN 387 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Guida per diametro foro | 8 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |