Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado autoagganciante WN 387, acciaio inox A2

WN 387 acciaio inossidabile A2
DADO-AUTOAGGANGIANTE-A2-M4

Cod. art. 038700014

EAN 4052703394111

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado autoagganciante WN 387, acciaio inox A2

Cod. art. 038700014

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per il montaggio su lamiere sottili

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M4

Diametro collare esterno (d1)

5,7 mm

Profondità di posa (k1)

0,9 mm

Altezza (h1)

3,2 mm

Diametro interno collare

5,5 mm

Normative

WN 387

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Guida per diametro foro

5,5 mm