Dado autoagganciante W-0385, acciaio
WN 385-1, acciaio
DADO-AUTOAGGANGIANTE(GR)-KH0,9-M5
Cod. art. 03850015
EAN 4056808580769
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Diametro collare esterno (d1) | 6,75 mm |
Profondità di posa (k1) | 0,9 mm |
Altezza (h1) | 4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Diametro interno collare | 6,5 mm |
Normative | WN 385-1 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Guida per diametro foro | 6,5 mm |
Spessore materiale | 1 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |