Dado autoagganciante W-0385, acciaio
WN 385-1, acciaio
DADO-AUTOAGGANGIANTE(GR)-KH0,9-M6
Cod. art. 03850016
EAN 4048539275663
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Diametro collare esterno (d1) | 8,3 mm |
Profondità di posa (k1) | 0,9 mm |
Altezza (h1) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Diametro interno collare | 8 mm |
Normative | WN 385-1 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Guida per diametro foro | 8 mm |
Spessore materiale | 1 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |