Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado autoagganciante W-0385, acciaio

WN 385-1, acciaio
DADO-AUTOAGGANGIANTE(GR)-KH1,8-M10

Cod. art. 038500110

EAN 4038898789895

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado autoagganciante W-0385, acciaio

Cod. art. 038500110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Diametro collare esterno (d1)

12,85 mm

Profondità di posa (k1)

1,8 mm

Altezza (h1)

8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch15

Diametro interno collare

12,5 mm

Normative

WN 385-1

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Guida per diametro foro

12,5 mm

Spessore materiale

2 mm