Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado autoagganciante W-0385, acciaio

WN 385-1, acciaio
DADO-AUTOAGGANGIANTE(GR)-KH1,8-M8

Cod. art. 03850018

EAN 4046778652801

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado autoagganciante W-0385, acciaio

Cod. art. 03850018

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Diametro collare esterno (d1)

10,3 mm

Profondità di posa (k1)

1,8 mm

Altezza (h1)

6,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Diametro interno collare

10 mm

Normative

WN 385-1

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Guida per diametro foro

10 mm

Spessore materiale

2 mm