Dado autoagganciante W-0385, acciaio
WN 385-1, acciaio
DADO-AUTOAGGANGIANTE(GR)-KH2,8-M12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M12 |
Diametro collare esterno (d1) | 14,85 mm |
Profondità di posa (k1) | 2,8 mm |
Altezza (h1) | 10 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch17 |
Diametro interno collare | 14,5 mm |
Normative | WN 385 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Guida per diametro foro | 14,5 mm |
Spessore materiale | 3 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |