Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 7040 acciaio 8 zincato
DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH36-(A2K)-M24
Cod. art. 5162000224
EAN 4053479388755
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M24 |
Altezza (h1) | 27,10 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch36 |
Normative | ISO 7040 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |