Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

ISO 7040 acciaio 8 zincato
DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH7-(A2K)-M4

Cod. art. 5162000204

EAN 4053479334899

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 5162000204

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M4

Altezza (h1)

6 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Normative

ISO 7040

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio