Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 980 V, acciaio 8 zincato
DADO-AUTOFR-DIN980-V-8-CH17-(A2K)-M10

Cod. art. 036910

EAN 4011231349109

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 036910
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
La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (m1)

10 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Normative

DIN 980

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio

Tipo filettatura

Filetto metrico