Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 980 V, acciaio 8 zincato
DADO-AUTOFR-DIN980-V-8-CH22-(A2K)-M14
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M14 |
Altezza (m1) | 14 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch22 |
Normative | DIN 980 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz. |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |