Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 6923 acciaio 8 zincato, autobloccante
DADO-FLG-DENT-SIMDIN6923-8-SW21-A2K-M14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M14 |
Altezza (h1) | 14 mm |
Diametro flangia (dc) | 29,9 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch21 |
Normative | DIN Simile a 6923 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Denti di bloccaggio |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Passo | 2 mm |