DADI FLANGIATI ZIGRINATI ZN B. M3
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Misura chiave per diametro M10 modificata da 15 mm a 16 mm).
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M3 |
Altezza (h1) | 4 mm |
Diametro flangia (dc) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | WS5.5 |
Norme | DIN Simile a 6923 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità ROHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Denti di bloccaggio |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Tipo testa vite | Testa esagonale con flangia |
Passo | 0,5 mm |