Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado autobloccante, flangiato e zigrinato

DADI FLANGIATI-ZIGRINATI ZN G. M 8

Cod. art. 03948

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Dado autobloccante, flangiato e zigrinato

Cod. art. 03948

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 6923, acciaio 8, zincato, cromato giallo (A2C), autobloccante
Indicazione

La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Misura chiave per diametro M10 modificata da 15 mm a 16 mm).

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (h1)

8 mm

Diametro flangia (dc)

17,9 mm

Azionamento esterno (s1)

SW13

Norme

DIN Simile a 6923

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato giallo

Conformità ROHS

No

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Denti di bloccaggio

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Passo

1,250 mm