DIN 6923 acciaio inossidabile A2
DADO FLANG.ZIGR. DIN6923 INOX A2 M10
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Ci sono alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Altezza (h1) | 10 mm |
Diametro flangia (dc) | 21,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | SW15 |
Norme | DIN Simile a 6923 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Conformità ROHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Denti di bloccaggio |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Passo | 1,500 mm |