Dado autobloccante, flangiato e zigrinato
Acciaio 8 DIN 6923 zn lamel. Geomet 500 dentel.
NUT-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-8-(GE5A)-M10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Altezza (h1) | 10 mm |
Diametro flangia (dc) | 21,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch15 |
Normative | DIN 6923 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
Passo | 1,5 mm |