Dado autobloccante, flangiato e zigrinato
Acciaio 8 DIN 6923 zn lamel. Geomet 500 dentel.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (h1) | 6 mm |
Diametro flangia (dc) | 14,2 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | DIN 6923 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Denti di bloccaggio |
Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
Passo | 1 mm |