Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado autobloccante, flangiato e zigrinato Simile a DIN 6923, acciaio inox A4, Gleitmo 615, con denti di bloccaggio

Sim. DIN 6923 inox A4 Gleitmo 615, denti bl.
DADO-ES-FLG-ZIG-SIMDIN6923-A4-GL615-M10

Cod. art. 0387000510

EAN 4065745343634

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado autobloccante, flangiato e zigrinato Simile a DIN 6923, acciaio inox A4, Gleitmo 615, con denti di bloccaggio

Cod. art. 0387000510

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (h1)

10 mm

Diametro flangia (dc)

21,80 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch15

Normative

DIN 6923 simile

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Rivestimento scorrevole

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Denti di bloccaggio

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Tipo testa

Testa esagonale con flangia

Passo

1,5 mm