Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado cieco HM per ancorante W-FAZ PRO

Dado cieco HM W-FAZ PRO
DADO-CIECO-(W-FAZ PRO)-A4-CH17-M10

Cod. art. 5930410999

EAN 4065746285575

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado cieco HM per ancorante W-FAZ PRO

Cod. art. 5930410999

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dado cieco per W-FAZ PRO. Massime prestazioni e massima sicurezza. Offre un'elegante chiusura della testa, ad esempio per i fissaggi di ringhiere. Acciaio zincato
  • Dado cieco speciale per l'uso con ancorante W-FAZ PRO

  • Finitura della testa elegante

  • Sicurezza per tecnici e utenti finali, in quanto non vi è alcun rischio di lesioni dovute a prigionieri sporgenti e taglienti

  • Applicazione regolata dalla Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229
Prova di prestazioni

In combinazione con ancorante W-FAZ PRO: Omologazione tecnica europea ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Esposizione statica o quasi statica (M8-M16)

  • Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)

  • Esposizione al fuoco R30, R60, R90, R120
Indicazione

Rispettare le istruzioni di installazione. Prima di avvitare il dado cieco HM, controllare la sporgenza del perno.

Area di applicazione

In combinazione con ancorante W-FAZ PRO: Omologazione tecnica europea ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Esposizione statica o quasi statica (M8-M16)

  • Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)

  • Esposizione al fuoco R30, R60, R90, R120
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Dado cieco HM per l'uso con ancorante W-FAZ PRO



  • Punto di fissaggio in calcestruzzo di peso normale fessurato o non fessurato da C20/25 a C50/60 per l'installazione pre-posizionata, in posizione e distanziata

  • Ideale per il montaggio visivamente impegnativo con rischio ridotto di lesioni

  • Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo: Montaggio, ad esempio, di ringhiere, corrimano, supporti, travi in acciaio, ecc.

  • Adatto per fissaggi antisismici in zone sismiche

  • Fissaggi in caso di esposizione al fuoco

Tipo filettatura x diametro nominale

M10

Altezza

22 mm

Apertura chiave

17 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Rivestito

Per diametro tassello

10 mm

Omologazione

ETA-20/0229

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave a bussola da 1/2 esagonale Misure metriche, esagonale, lunga

BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-1/2PO-LUNGA-17MM

Chiave a bussola da 1/2 esagonale Misure metriche, esagonale, lunga

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2LUNGA 19MM

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche