Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale cieco, esecuzione alta DIN 1587, ottone, cromato (F2J)

DIN 1587, ottone cromato
DADO-CIECO-DIN1587-OTT-CH5,5-(F2J)-M3

Cod. art. 03523

EAN 4011231343978

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale cieco, esecuzione alta DIN 1587, ottone, cromato (F2J)

Cod. art. 03523

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Design senza sottogola

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 1587

Materiale

Ottone

Superficie

Cromato

Conformità alla normativa RoHS

Forma

Tondo

Esecuzione

Senza sottogola, Ad alto profilo

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M3

Altezza (h1)

7 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch5.5

Tipo filettatura

Filetto metrico

Classe prodotto

A