Dado esagonale cieco, esecuzione alta DIN 1587, ottone, cromato (F2J)
DIN 1587, ottone cromato
DADO-CIECO-DIN1587-OTT-CH8-(F2J)-M5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design senza sottogola
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 1587 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Cromato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Tondo |
Esecuzione | Senza sottogola, Ad alto profilo |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Altezza (h1) | 10 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Classe prodotto | A |