Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix - SYSTEMFIX 26 E 28 M10 Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix - SYSTEMFIX 26 E 28 M10
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/35PQwBbj4Aw

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix - SYSTEMFIX 26 E 28 M10 - 1
Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix - SYSTEMFIX 26 E 28 M10 - 2

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix

Dispositivo di fissaggio rapido Systemfix VARIFIX
SYSTEMFIX 26 E 28 M10

Cod. art. 0862102102

EAN 4050382115560

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix

Cod. art. 0862102102

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Fissaggio immediato con 1/4 di giro



Ottima adesione al profilato


Si adatta perfettamente alla sede nel profilato - possibilità di eseguire allineamenti



Montaggio con una sola mano


Facilita il montaggio, soprattutto quando si lavora su scale



Per tutti i modelli Systemfix


Possibilità di sospensione ottimale con barre filettate molto lunghe



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari

Lunghezza (L)

27 mm

Larghezza (B)

30 mm

Spessore materiale (t1)

2,5 mm

Spessore (t2)

5 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Per profilato

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 a 90 °C

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso

24 g

Materiale del componente di collegamento

POM - Poliossimetilene

Tipo filettatura (160)

Filetto metrico

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-26X18/1,25MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m