Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix
SYSTEMFIX 26 E 28 M8
Cod. art. 0862102101
EAN 4050382115546
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fissaggio immediato con 1/4 di giro
Ottima adesione al profilato
Si adatta perfettamente alla sede nel profilato - possibilità di eseguire allineamenti
Montaggio con una sola mano
Facilita il montaggio, soprattutto quando si lavora su scale
Per tutti i modelli Systemfix
Possibilità di sospensione ottimale con barre filettate molto lunghe
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Consigliato per il fissaggio diretto di collari
![]() | |
Lunghezza (L) | 27 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Spessore materiale (t1) | 2,5 mm |
Spessore (t2) | 5 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Per profilato | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 25 g |
Materiale del componente di collegamento | POM - Poliossimetilene |
Tipo filettatura (160) | Filetto metrico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.