Dado girevole serie Light (L) DIN 2353
Dado girevole AL
DADO-DI-SERRAG-DIN2353-12L-M18X1,5
Cod. art.
0866175262
EAN 4050641312426
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per l'installazione di tubi idraulici e per il serraggio dell'anello tagliente.
Da utilizzare con raccordi per tubi DIN 2353.
- Alcuni connettori saranno forniti solo come telai
- Gli anelli taglienti e i dadi sono forniti separatamente
- È preferibile l'assemblaggio meccanico preliminare
- Installazione e serraggio manuale
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 22 mm |
Lunghezza | mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 29 g |