Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

ISO 4032, acciaio 6/8
DADO-ESAG-ISO4032-8-(GR)-CH46-M30

Cod. art. 0310930

EAN 4046778740089

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Cod. art. 0310930

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M30

Altezza (m1)

25,6 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch46

Normative

ISO 4032

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8