Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Acciaio I6I/I8I DIN 934
DADO-ESAG-DIN934-I8I-(GR)-CH22-M14

Cod. art. 031014

EAN 4011231329743

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Cod. art. 031014
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
I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.



La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M14

Altezza (m1)

11 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch22

Normative

DIN 934

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

I8I