Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I
Acciaio I6I/I8I DIN 934
DADO-ESAG-DIN934-I6I-(GR)-CH5,5-M3
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.
La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.
La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M3 |
Altezza (m1) | 2,4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch5.5 |
Normative | DIN 934 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | I6I |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |