Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

DIN 934 ottone
DADO-ESAG-DIN934-OTTONE-CH36-M24

Cod. art. 030024

EAN 4038898561071

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Cod. art. 030024

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M24

Altezza (m1)

19 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch36

Normative

DIN 934

Materiale

Ottone