Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 934 acciaio I6I / I8I zincato
DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH30-(A2K)-M20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I dadi esagonali conformi alla normativa DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.
- La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.
La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura passo fine).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M20 |
Altezza (m1) | 16 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch30 |
Normative | DIN 934 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | I8I |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |