Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Acciaio inossidabile A2 DIN 934
DADO-ESAG-DIN934-A2-CH19-M12

Cod. art. 032212
EAN 4011231339001

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (m1)

10 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch19

Normative

DIN 934

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

50