Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 6/8 ISO 4032
DADO-ESAG-ISO4032-8-CH16-(A2K)-M10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Altezza (m1) | 8,4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch16 |
Normative | ISO 4032 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |