Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 6/8 ISO 4032
DADO-ESAG-ISO4032-8-CH24-(A2K)-M16

Cod. art. 0317916
EAN 4011231335621

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M16

Altezza (m1)

14,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch24

Normative

ISO 4032

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8