Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8
ISO 4032, acciaio 6/8
DADO-ESAG-ISO4032-8-(GR)-CH95-M64
Cod. art. 0310964
EAN 4055374344805
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M64 |
Altezza (m1) | 51 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch95 |
Normative | ISO 4032 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |